Jeu de clés mixtes à cliquet 25/4 9x10 - 17x19 4pcs

Réf.: 96411302
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 96411302
EAN / GTIN 4018754081134
Réf. fabricant 96411302
Article hors catalogue L60010 178
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • métriques, inégales Ouverture
  • droit
  • avec double six pans
  • 22 dents
  • chromé
  • En etui souple durable avec polyester fermeture auto-agrippante
  • les inserts en filet permettent de voir l’outil inséré
  • Protection sécurisée de loutil avec un encombrement minimal
  • Logo Stahlwille brodé

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 4
  • Domaine: 9x10 - 17x19
  • Contenu: 9 × 10; 12 × 13; 14 × 15; 17 x 19 mm
  • Codes art.: 25/4
  • Poids: 556 g