Sada dvoukruhových klíčů 25/4 9x10 - 17x19 4 ks

Artiklové číslo: 96411302
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96411302
EAN / GTIN 4018754081134
Číslo výrobce 96411302
L-číslo L60010 178
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • metrický, nerovnoměrný Rozměry klíčů
  • Přímé
  • s dvojitým šestiúhelníkem
  • 22 zubů
  • chromované
  • V odolném provedení rolovací taška na nářadí s polyesterovým spoj se suchým zipem
  • Vložky sítě poskytují pohled na vložený nástroj
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor
  • Vyšívané logo Stahlwille

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 4
  • Oblast: 9x10 - 17x19
  • Obsah: 9 x 10; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
  • Č.: 25/4
  • Hmotnost: 556g