• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di supporti per ganci in acciaio GARANT easyFix, Modello: 1

Codice art.: 963145 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 1
Materiale gancio Acciaio
Tipo di prodotto Set di pinze per supporti per pannelli forati

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963145 1
EAN / GTIN 4045197725424
Codice del produttore 963145 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Tutti gli articoli GARANT e HOLEX con □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

Contenuto:

3× portautensili 45° n. art. 963005 Dim. 30;
4× portautensili 45° n. art. 963005 Dim. 50;
2× portautensili 45° n. art. 963005 Dim. 100;
2× supporti portautensili doppi 45° n. art. 963008 Dim. 50;
4× supporti portautensili doppi 45° n. art. 963012 Dim. 50;
2× supporti portautensili doppi 45° n. art. 963012 Dim. 100;
2× portautensili 90° n. art. 963021 Dim. 30;
2× portautensili 90° n. art. 963021 Dim. 50;
2× ganci portapinze diritti n. art. 963026 Dim. 60;
1× portautensili universale 45° n. art. 963028 Dim. 75;
1× portautensili universale 90° n. art. 963031 Dim. 30×25;
1× gancio portautensili a molla n. art. 963041 Dim. 20;
1× gancio portautensili a molla doppio n. art. 963042 Dim. 10/10;
1× gancio portautensili a molla doppio n. art. 963042 Dim. 15/15