• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

GARANT easyFix Haltersortiment Stahlhaken, Typ: 1

Artikel-Nr.: 963145 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GARANT easyFix
Herstellerbezeichnung GARANT easyFix Haltersortiment Stahlhaken
Farbe schwarz
geeignet für Schraubendreher; Zangen
Form Haken Einzelhaken
Material Grundplatte Stahl
Material Draht Stahl
Produktart Lochwandhaken
Material Stahl
Anzahl 26

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963145 1
EAN / GTIN 4045197725424
Herstellernummer 963145 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Alle GARANT- und HOLEX-Artikel mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Inhalt:

3× Werkzeughalter 45° Nr. 963005 Gr. 30;
4× Werkzeughalter 45° Nr. 963005 Gr. 50;
2× Werkzeughalter 45° Nr. 963005 Gr. 100;
2× Werkzeughalter doppelt 45° Nr. 963008 Gr. 50;
4× Werkzeughalter doppelt 45° Nr. 963012 Gr. 50;
2× Werkzeughalter doppelt 45° Nr. 963012 Gr. 100;
2× Werkzeughalter 90° Nr. 963021 Gr. 30;
2× Werkzeughalter 90° Nr. 963021 Gr. 50;
2× Zangenhalter gerade Nr. 963026 Gr. 60;
1× Universalhalter 45° Nr. 963028 Gr. 75;
1× Universalhalter 90° Nr. 963031 Gr. 30×25;
1× Werkzeugklemme Nr. 963041 Gr. 20;
1× Werkzeugklemme doppelt Nr. 963042 Gr. 10/10;
1× Werkzeugklemme doppelt Nr. 963042 Gr. 15/15

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "GARANT easyFix" Alle ansehen