• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada držáků ocelových háčků GARANT easyFix, Typ: 1

Artiklové číslo: 963145 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GARANT easyFix
Označení výrobce GARANT easyFix Haltersortiment Stahlhaken
Barva Černá
Vhodné pro Šroubovák; Kleště
Tvar háku Jednotlivé háky
Materiál základní desky ocel
Materiál drátu ocel
Druh produktu Háček na děrovanou stěnu
Materiál ocel
Počet 26

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963145 1
EAN / GTIN 4045197725424
Číslo výrobce 963145 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Všechny artikly GARANT a HOLEX s □ 9×9 mm v 37 mm rozteči.

Obsah:

3× držák nářadí 45° č. 963005 vel. 30;
4× držák nářadí 45° č. 963005 vel. 50;
2× držák nářadí 45° č. 963005 vel. 100;
2× držák nářadí dvojitý 45° č. 963008 vel. 50;
4× držák nářadí dvojitý 45° č. 963012 vel. 50;
2× držák nářadí dvojitý 45° č. 963012 vel. 100;
2× držák nářadí 90° č. 963021 vel. 30;
2× držák nářadí 90° č. 963021 vel. 50;
2× držák na kleště č. 963026 vel. 60;
1× univerzální držák 45° č. 963028 vel. 75;
1× univerzální držák 90° č. 963031 vel. 30×25;
1× svorka na nářadí č. 963041 vel. 20;
1× svorka na nářadí zdvojená č. 963042 vel. 10/10;
1× svorka na nářadí zdvojená č. 963042 vel. 15/15

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "GARANT easyFix" Zobrazit všechny