• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

GARANT easyFix houderassortiment stalen haken, Type: 1

Artikelnummer: 963145 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 1
Materiaal haken Staal
Producttype Assortiment houders voor geperforeerde wand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 963145 1
EAN/GTIN 4045197725424
Nummer fabrikant 963145 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Alle GARANT- en HOLEX-artikelen en perforaties met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Inhoud:

3× gereedschapshouder 45° nr. 963005 maat 30;
4× gereedschapshouder 45° nr. 963005 maat 50;
2× gereedschapshouder 45° nr. 963005 maat 100;
2× gereedschapshouder dubbel 45° nr. 963008 maat 50;
4× gereedschapshouder dubbel 45° nr. 963012 maat 50;
2× gereedschapshouder dubbel 45° nr. 963012 maat 100;
2× gereedschapshouder 90° nr. 963021 maat 30;
2× gereedschapshouder 90° nr. 963021 maat 50;
2× tanghouder recht nr. 963026 maat 60;
1× universele houder 45° nr. 963028 maat 75;
1× universele houder 90° nr. 963031 maat 30×25;
1× gereedschapsklem nr. 963041 maat 20;
1× gereedschapsklem dubbel nr. 963042 maat 10/10;
1× gereedschapsklem dubbel nr. 963042 maat 15/15