• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

GARANT easyFix plieninių kablių rinkinys, Tipas: 1

Prekės Nr.: 963145 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 1
Kablio medžiaga Plienas
Produkto rūšis Perforuotos sienelės laikiklių asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963145 1
EAN / GTIN 4045197725424
Gamintojo numeris 963145 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Visi GARANT ir HOLEX gaminiai su □ 9×9 mm žingsniu kas 37mm.

Turinys:

3× įrankių laikikliai 45° Nr. 963005 dyd. 30;
4× įrankių laikikliai 45° Nr. 963005 dyd. 50;
2× įrankių laikikliai 45° Nr. 963005 dyd. 100;
2× dvigubi įrankių laikikliai 45° Nr. 963008 dyd. 50;
4× dvigubi įrankių laikikliai 45° Nr. 963012 dyd. 50;
2× dvigubi įrankių laikikliai 45° Nr. 963012 dyd. 100;
2× įrankių laikikliai 90° Nr. 963021 dyd. 30;
2× įrankių laikikliai 90° Nr. 963021 dyd. 50;
2× tiesūs replių laikikliai Nr. 963026 dyd. 60;
1× universalus laikiklis 45° Nr. 963028 dyd. 75;
1× universalus laikiklis 90° Nr. 963031 dyd. 30×25;
1× įrankių fiksatorius Nr. 963041 dyd. 20;
1× dvigubas įrankių fiksatorius Nr. 963042 dyd. 10/10;
1× dvigubas įrankių fiksatorius Nr. 963042 dyd. 15/15