• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Vite di pressione

Codice art.: 96081
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 96081
EAN / GTIN 4020772096083
Codice del produttore 96081
Numero-L L30100 314
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Vite di serraggio, per bracci di tenuta aperti,
acciaio in acciaio inox. Dimensione 4 con 2 dischi U. Cappuccio protettivo in NBR + NR resistente all’olio per proteggere i pezzi sensibili. durezza 70 shore A, senza silicone.

Proprietà:

  • Dimensione: 4
  • Vite
    DIN 933
    : M8x65
  • Dimensione del disco U
    : 4
  • L: 78
  • L3: 21-50
  • peso: 60 g