Tornillo de sujeción

Número de artículo: 96081
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 96081
EAN / GTIN 4020772096083
Número del fabricante 96081
Número L L30100 314
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de sujeción, para brazos de sujeción abiertos,
Stainless acero. Tamaño 4 con 2 U-discos. Tapa protectora fabricada en NBR + NR resistente al aceite para proteger las piezas sensibles. dureza 70 shore A, libre de silicona.

Característica:

  • Tamaño: 4
  • Tornillo
    DIN 933
    : M8x65
  • Tamaño de U-disco
    : 4
  • L: 78
  • L3: 21-50
  • peso: 60 g