• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Andrückschraube

Artikel-Nr.: 96081
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 96081
EAN / GTIN 4020772096083
Herstellernummer 96081
L-Nummer L30100 314
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Descripción:

Tornillo de sujeción, para brazos de sujeción abiertos,
Stainless acero. Tamaño 4 con 2 U-discos. Tapa protectora fabricada en NBR + NR resistente al aceite para proteger las piezas sensibles. dureza 70 shore A, libre de silicona.

Característica:

  • Tamaño: 4
  • Tornillo
    DIN 933
    : M8x65
  • Tamaño de U-disco
    : 4
  • L: 78
  • L3: 21-50
  • peso: 60 g