Nyomócsavar

Cikkszám: 96081
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 96081
EAN / GTIN 4020772096083
Gyártó száma 96081
L-szám L30100 314
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Szorítócsavar, nyitott tartókarokhoz,
Rozsdamentes acél. 4-es méret 2 U-lemezzel. Védősapka olajálló NBR + NR anyagból az érzékeny munkadarabok védelmére. keménység 70 Shore A, szilikonmentes.

Jellemző:

  • Méret: 4
  • Csavar
    DIN 933
    : M8x65
  • U-lemez mérete
    : 4
  • L: 78
  • L3: 21-50
  • Súly: 60 g