• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Upínací šroub

Artiklové číslo: 96081
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 96081
EAN / GTIN 4020772096083
Číslo výrobce 96081
L-číslo L30100 314
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací šroub, pro otevřená přidržovací ramena,
Nerezový ocel. Velikost 4 s 2 u -disky. Ochranná krytka vyrobená z NBR + NR odolné proti oleji pro ochranu citlivých obrobků. tvrdost 70 Shore A, bez silikonu.

Charakteristika:

  • Velikost: 4
  • šroub
    DIN 933
    : M8x65
  • Velikost u -disku
    : 4
  • L: 78
  • L3: 21-50
  • hmotnost: 60 g