• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Divisore Altezza, Altezza 125 mm, Modello: 302

Codice art.: 960570 302
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili; Armadio con ripiani

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili; Armadio con ripiani
Altezza 125 mm
Larghezza 302 mm
Larghezza in E 18 E
Divisorio 1 E = 17 mm
Attacco a gomito per portacartellini si
Per altezza frontalini dei cassetti 150 / 175 mm
Materiale Alluminio
Fissaggio sul fondo del cassetto con viti n. art. 960530
Tipo di prodotto Separatore liscio per cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960570 302
EAN / GTIN 4045197333834
Codice del produttore 960570 302
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Alluminio

Uso:

Per l’ulteriore suddivisione personalizzata in abbinamento con i divisori fessurati da n. art. 960490 a 960520.

Nota:

Assortimenti di pareti fessurate / divisori in lamiera vedi n. art. 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.