Set di divisori (per 1 cassetto 36×36 E) per cassetti con frontalino, 300/400 mm, Numero componenti: 2+4

Codice art.: 960360 2+4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero componenti Prezzo set 6 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960360 2+4
EAN / GTIN 4045197345264
Codice del produttore 960360 2+4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

I divisori fessurati sono adattati alle altezze dei telai dei cassetti. Le fessure laterali con passo 17:17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera.
Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n. art. 960665) e portacodici a barre (n. art. 960660).

Per:

Cassetti Dim. 36×36 E. Un set riempie un cassetto della superficie utile di 612×612 mm.

Contenuto:

Divisore fessurato n. art. 960500: 2 pz.
Divisore a seconda dell’altezza del frontalino da n. art. da 960540 a 960600: 4 pz. Dim. 200