{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per l’arredamento industriale | Armadio per utensili; Armadio con ripiani | |
| Altezza | 125 mm | |
| Larghezza | 166 mm | |
| Larghezza in E | 10 E | |
| Divisorio | 1 E = 17 mm | |
| Attacco a gomito per portacartellini | si | |
| Per altezza frontalini dei cassetti | 150 / 175 mm | |
| Materiale | Alluminio | |
| Fissaggio sul fondo del cassetto | con viti n. art. 960530 | |
| Tipo di prodotto | Separatore liscio per cassetti |
| Codice articolo | 960570 166 | |
| EAN / GTIN | 4045197333803 | |
| Codice del produttore | 960570 166 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |