Set di divisori (per 1 cassetto 27×36 E) per cassetti con frontalino, 75 mm, Numero componenti: 5+11

Codice art.: 960200 5+11
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero componenti Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Parte descritta Articolo intero
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grigio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960200 5+11
EAN / GTIN 4045197344762
Codice del produttore 960200 5+11
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

I divisori fessurati sono adattati alle altezze dei telai dei cassetti. Le fessure laterali con passo 17:17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera.
Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n. art. 960665) e portacodici a barre (n. art. 960660).

Uso:

Per custodire utensili, strumenti, minuterie, ecc.

Per:

Cassetti Dim. 27×36 E e 36×27 E. Un set basta per un cassetto di superficie utile 459×612 mm.

Contenuto:

Divisore fessurato n. art. 960500: 5 pz.
Divisore in lamiera n. art. 960550 − 960590: 7 pz. Dim. 64; 4 pz. Dim. 81