Set di divisori (per 1 cassetto 64×36 E) per cassetti con frontalino, 75 mm, Numero componenti: 7+24

Codice art.: 960438 7+24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero componenti Prezzo set 31 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960438 7+24
EAN / GTIN 4045197558589
Codice del produttore 960438 7+24
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

I divisori fessurati sono adattati alle altezze dei telai dei cassetti. Le fessure laterali con passo di 17 mm servono all’alloggiamento dei divisori in lamiera.
Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n° articolo 960665) e portacodici a barre (n° articolo 960660).

Uso:

Per custodire utensili, strumenti, minuterie, ecc.

Per:

Cassetti Dim. 64×36 E. Un set riempie un cassetto della superficie utile di 1088×612 mm.

Contenuto:

Divisore fessurato n. art. 960500: 7 pz.
Divisore in lamiera n. art. 960550 − 960580: 24 pz. Dim. 132