Podnožje, dubina 24G, Visina 50 mm, širina korpusa u G: 24

Artikl br.: 958060 24
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina korpusa u G Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 50 mm
širina 600 mm
Dubina 600 mm
Prikladno za širinu kućišta u G 24
Prikladno za dubinu kućišta u G 24
Vrsta proizvoda Podnožje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 958060 24
EAN / GTIN 4062406133061
Broj proizvođača 958060 24
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Podnožje od čeličnog lima za postavljanje ispod korpusa.
Podnožje 50 mm visoko.

Odgovara:

Ormari za alat br. 930505930735.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Ormarići se ne smiju pomicati dok su napunjeni.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Pridržavajte se mogućih kombinacija prema tehničkim podacima.
  • Br. 958065 vel. 30,40; 958066 vel. 30, 40; 958085 vel. 30, 40, 50, 60; 958086 vel. 30, 40, 50, 60; 958146 Gr. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Uklanjanjem poklopca ormar se može transportirati ručnim viličarem.
  • Montirajte samo na odgovarajućim mjestima bušenja.
  • Pridržavajte se maksimalne nosivosti.

Nepropisna upotreba