GARANT easyFix univerzalni držač za kutije, tip: 100

Artikl br.: 955810 100
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    8,20 € / 1 Piece
  • od 5 Piece
    6,84 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
2.909 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 100 mm
Vrsta proizvoda Držač za kutije

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955810 100
EAN / GTIN 4062406197933
Broj proizvođača 955810 100
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

GARANT otvorene skladišne kutije br. 963301 vel. AA1, AB1 i AC1, kao i otvorene skladišne kutije br. 963321 vel. SB4, SB5 i SB6.
Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.