GARANT easyFix univerzális doboztartó, Típus: 100

Cikkszám: 955810 100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,42 € / 1 Darab
  • 5 Darab -től/tól
    6,19 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 805 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 100 mm
Termék fajtája Ládatartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955810 100
EAN / GTIN 4062406197933
Gyártó száma 955810 100
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

963301 sz. AA1, AB1 és AC1 méretű GARANT nyitott tárolódobozokhoz, valamint 963321 sz. SB4, SB5 és SB6 méretű nyitott tárolódobozokhoz.
Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.