Univerzalno držalo za škatle, Tip: 100

Št. art.: 955810 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,56 € / kos
  • od 5 kos
    6,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
3.660 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 100 mm
Vrsta izdelka Držalo za omarico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955810 100
EAN/GTIN 4062406197933
Številka proizvajalca 955810 100

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

GARANT škatla za male dele št. 963301 vel. AA1, AB1 in AC1, ter škatla za male dele št. 963321 vel. SB4, SB5 in SB6.
Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico