• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ganci singoli GARANT easyFix, Profondità utile: 32mm

Codice art.: 955630 32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    6,14 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    5,12 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
683 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità utile (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza utile 27 mm
Profondità utile 32 mm
Materiale piastra di supporto Plastica
Materiale gancio Plastica
Tipo piastra di supporto semplice
Forma gancio Gancio singolo
Tipo di prodotto Gancio per pannello forato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955630 32
EAN / GTIN 4062406196936
Codice del produttore 955630 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base comprese.