Hak pojedynczy GARANT easyFix, głębokość użytkowa: 32mm

Nr art.: 955630 32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    31,61 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    26,33 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość użytkowa (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czarny
Kształt haka Haki pojedyncze
Głębokość użytkowa 32 mm
Wysokość użytkowa 27 mm
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Rodzaj płyty podstawowej Pojedyncze
Materiał drutu z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Haki do ściany perforowanej
Materiał z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955630 32
EAN / GTIN 4062406196936
Numer producenta 955630 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.