Gancio singolo Easyfix 32 mm

Codice art.: 955630 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    6,13 € / Articolo
  • da 5 Articolo
    5,10 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.571 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Altezza utile 27 mm
Profondità utile 32 mm
Materiale piastra di supporto Plastica
Materiale gancio Plastica
Tipo piastra di supporto semplice
Forma gancio Gancio singolo
Tipo di prodotto Gancio per pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955630 32
EAN / GTIN 4062406196936

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base comprese.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript