Jednoduchý háček GARANT easyFix, Užitná hloubka: 32mm

Artiklové číslo: 955630 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    149,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    123,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
727 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Tvar háku Jednotlivé háky
Užitná hloubka 32 mm
Užitná výška 27 mm
Materiál základní desky plast
Typ základní desky Jednoduché
Materiál drátu plast
Druh produktu Háček na děrovanou stěnu
Materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955630 32
EAN / GTIN 4062406196936
Číslo výrobce 955630 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.