Posamični kavelj Easyfix 32 mm

Št. art.: 955630 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,92 € / kos
  • od 5 kos
    4,93 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.571 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
Uporabna višina 27 mm
Uporabna globina 32 mm
Material osnovne plošče Umetna masa
Material kavlja Umetna masa
Vrsta osnovne plošče enojni
Oblika kavlja Enojni kavelj
Vrsta izdelka Kavelj za luknjasto steno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955630 32
EAN/GTIN 4062406196936

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.