Suplemento para GARANT Uni Line Tower M, Tipo: YELLOW

Número de artículo: 955475 YELLOW
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
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 1021
Pieza descrita Artículo completo
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, amarillo Amarillo colza
Serie Tower
Denominación del fabricante Aufsatz für GARANT Uni Line Tower M
Material Chapa de acero
Color amarillo
Longitud ajustable no
Longitud 602 mm
Altura 220 mm
Profundidad 542 mm
Con recorte no
Con rejilla no
Con pared perforada no
Montaje por el cliente sí
Tipo de producto Pared de montaje

Identificación y clasificación

Número de artículo 955475 YELLOW
EAN / GTIN 4062406585877
Número del fabricante 955475 YELLOW
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pieza superpuesta para GARANT Uni Line Tower de chapa de acero con parte superior cerrada. Para la identificación, p. ej., de primeros auxilios o unidad de limpieza, provisión de herramientas o equipos de protección individual.

Lacado:

Con recubrimiento de pintura en polvo al horno en el color respectivo.

Nota:

Suministro en piezas individuales, suplemento que se puede montar fácilmente.
Encontrará pictogramas adecuados (diferentes aplicaciones) en el n.° 955474.