• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di accessori per officina, Numero degli utensili: 4

Codice art.: 954730 4
Sconto
62,47 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 4 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 6×8
Larghezza 150 mm
Profondità 200 mm
Larghezza in G 6
Profondità in G 8
Numero di utensili 4
Numero degli utensili 4
Esecuzione con set di utensili
Peso 0,357 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954730 4
EAN / GTIN 2050002004405
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954730: 1 pz.
Lampada tascabile a LED GARANT n. art. 081505 Dim. 125: 1 pz.
Evidenziatore permanente EDDING n. art. 085130 Dim. R: 1 pz.
Livella a bolla tascabile STABILA n. art. 467482 Dim. 70: 1 pz.
Coltello multiuso GARANT n. art. 845020: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati