Misura filettatura a 3 fili, D = 1,65 mm per perno D = 6,35 mm

Codice art.: 952145
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 952145
EAN / GTIN 4946368202808
Codice del produttore 952145
Numero-L L40020 200
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il metodo di misurazione a 3 fili è uno dei metodi più precisi per determinare il diametro primitivo sulle filettature. Offre i seguenti vantaggi: I fili di misura sono temprati e lappati con precisione. Sono posizionati su un micrometro sull'incudine e sul mandrino e quindi consentono di misurare il diametro primitivo su una filettatura

Proprietà:

  • Diametro (D): 1,65 mm
  • Accuratezza: DIN 2269, classe 1
  • Dimensioni: 0,043 X 0,041 X 0,016 M

Fornitura:

In un alloggiamento in plastica