• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Sada drátků pro měření závitu D= 1.65 mm ocel pro D= 6.35 mm ocel vřeteno

Artiklové číslo: 952145

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 952145
EAN / GTIN 4946368202808
Číslo výrobce 952145
L-číslo L40020 200
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

3-vodičová metoda měření je jednou z nejpřesnějších metod pro určení rozteče závitů. Nabízí následující výhody: Měřicí dráty jsou kalené a přesně lapované. Jsou umístěny na kovadlinu a vřeteno na upínacím měřicím šroubu a umožňují tak měření průměru rozteče na závitu.

Charakteristika:

  • Průměr (D): 1,65 mm
  • Přesnost: DIN 2269, třída 1
  • Velikost / rozměr: 0,043 X 0,041 X 0,016 M

Rozsah dodávky:

V plastovém pouzdře