Merjenje navoja s tremi žicami, D= 1,65 mm za vreteno D= 6,35 mm

Št. art.: 952145
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
Vrsta izdelka merilnh žic za merjenje navojev
za ⌀ vretena 6,35 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 952145
EAN/GTIN 4946368202808
Številka proizvajalca 952145
L-število L40020 200
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Metoda merjenja s tremi žicami je ena najnatančnejših metod za določanje premera nagiba na navojih. Ima naslednje prednosti: Merilne žice so kaljene in natančno prirobljene Postavijo se na nakovalo in vreteno zunanjega mikrometra, kar omogoča merjenje premera nagiba na navojih.

Lastnosti:

  • Premer (D): 1,65 mm
  • Točnost: DIN 2269, razred 1
  • Velikost / dimenzija: 0,043 X 0,041 X 0,016 M