Medición de rosca de 3 hilos, D = 1,65 mm para husillo D = 6,35 mm

Número de artículo: 952145
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 952145
EAN / GTIN 4946368202808
Número del fabricante 952145
Número L L40020 200
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El método de medición de 3 hilos es uno de los métodos más precisos para determinar el diámetro de paso en roscas. Le ofrece las siguientes ventajas: Los alambres de medición están templados y lapeados con precisión. Se colocan en un micrómetro en el yunque y el husillo y, por lo tanto, permiten medir el diámetro del paso en una rosca.

Característica:

  • Diámetro (D): 1,65 mm
  • Precisión: DIN 2269, clase 1
  • Tamaño / Dimensión: 0,043 X 0,041 X 0,016 M

Volumen de suministro:

En una carcasa de plástico