{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio chiaro; Grigio antracite | |
| Parte descritta, Grigio chiaro | Korpus | |
| Parte descritta, Grigio antracite | Türen | |
| Sigillo di qualità e test | GS TÜV Süd | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | grigio; grigio | |
| Con ripiano per cappelli | no | |
| Con anta | sì | |
| Numero totale di ante | 8 pz. | |
| Struttura porta | anta battente/porta girevole | |
| Battuta porta | Battuta della porta convertibile | |
| Lati anteriori delle porte | es. chiusa | |
| Con spazio per annotazioni | sì | |
| Ventilazione sopralzo | sì | |
| Fessure di aerazione | sì | |
| Struttura della serratura | Maniglia girevole | |
| Predisposizione per il lucchetto | si | |
| Con ganci / supporti | sì | |
| Montaggio come armadio con cassette di custodia | sì | |
| Numero totale di scomparti | 8 pz. | |
| Esecuzione struttura portante | Zoccolo rimovibile con coprizoccolo | |
| Possibilità di separazione bianco/nero | no | |
| Tipo di prodotto | Armadio guardaroba | |
| Posizione di montaggio | Tassello da pavimento | |
| Situazione di installazione e montaggio | Armadio indipendente | |
| Normativa | DIN 4547 | |
| Campo di impiego | Stanza del personale | |
| Configurazione | Es. configurata |
| Codice articolo | 949032 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515040471 | |
| Codice del produttore | 949032 8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |