Garderobeskab med drejelåserigel, Antal afdelinger: 8

Art.-nr.: 949032 8
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal afdelinger Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Døråbningsvinkel: 225
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Døråbningsvinkel 225 grader
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 1.850 mm
Bredde 800 mm
Dybde 520 mm
Pr. afdeling, nyttehøjde 370 mm
Pr. afdeling, nyttebredde 342 mm
Pr. afdeling, nyttedybde 472 mm
Antal afdelinger 8
Til hængelås ja
Til hængelås med bøjle-⌀ op til 6 mm
Skabsfronter Massiv metallåge
Undersektion, udførelse Aluminiumsfødder
Skråt tag nej
Ventilationsåbninger, bagside ja
Speciallakering mulig ja
Navneskilt ja
Vægt 76 kg
Lås, udførelse Drejelåserigel
Norm DIN 4547
Produkttype Skab

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 949032 8
EAN/GTIN 4069515040471
Producentnummer 949032 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Garderobeskabene har plastglidere i underskabet og et aftageligt sokkelpanel på forsiden. Bagvægge med ventilations-åbninger, låger med håndklædeholder og navneskilt. Lågen kan med få greb skiftes fra højre- til venstrehængt.
Med drejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 703, låger antracit RAL 7016 pulverlakeret.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter