Armoire vestiaire avec verrou à pêne tournant, Nombre de compartiments: 8

Réf.: 949032 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 13,68 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite, Gris clair Korpus
Pièce décrite, Gris anthracite Türen
Label de qualité et de contrôle GS TÜV Süd
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris
Avec tablette à chapeaux non
Avec porte oui
Nombre total de portes 8 pc.
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Sens d’ouverture de la porte butée de porte adaptable
Façades des portes fermeture
Avec zone d’inscription oui
Ventilation d’armoire oui
Fente d’aération oui
Type de serrure Verrou à pêne tournant
Préparation pour cadenas oui
Avec crochets / supports oui
Montage comme armoire à casiers oui
Nombre total de casiers 8 pc.
Exécution bâti socle avec cache-socle amovible
Possibilité de cloison noire/blanche non
Type de produit armoire vestiaire
Position de montage fixation au sol
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Norme DIN 4547
Domaine d’utilisation espaces communs
Configuration configuration

Identification et classification

Référence article 949032 8
EAN / GTIN 4069515040471
Réf. fabricant 949032 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le caisson de l’armoire vestiaire est muni de patins en plastique sous l’armoire et d’un cache-socle amovible à l’avant. Parois arrière avec fente d’aération, portes avec porte-serviettes et plaque d’identité. Changement aisé du sens d’ouverture de la porte de droite à gauche.
Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas (non fourni).

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.