{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035; RAL 7016 | |
| beschriebenes Teil | Korpus; Türen | |
| Materialstärke | 0,9 mm | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Lichtgrau; Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil, Lichtgrau | Korpus | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Türen | |
| Güte- und Prüfsiegel | Geprüfte Sicherheit | |
| EX-Bereich | nein | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | grau; grau | |
| mit Tür | ja | |
| Anzahl Tür gesamt | 8 St. | |
| Tür-Bauart | Flügeltür/Drehtür | |
| Türanschlag | Türanschlag umbaubar | |
| Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
| Tür-Fronten | mit Vollblech | |
| mit Beschriftungsfeld | ja | |
| mit Rollladen | nein | |
| mit Schubladen | nein | |
| Schrankbelüftung | ja | |
| Lüftungsschlitze | ja | |
| Fach- / Abteilbeschreibung | 1 | |
| Anzahl Abteile gesamt | 8 St. | |
| Abteil Nutzbreite Bn1 | 342 mm | |
| Abteil Nutztiefe Tn | 472 mm | |
| Abteil Nutzhöhe Hn | 370 mm | |
| Farbauswahl | GARANT Farben | |
| mit Haken / Haltern | ja | |
| Aufbau als Fächerschrank | ja | |
| Anzahl Fächer gesamt | 8 St. | |
| Unterbau Ausführung | Füße; Sockel mit Sockelblende abnehmbar | |
| mit Schrägdach | nein | |
| abschließbar | ja | |
| Schloss-Bauart | Drehriegelverschluss | |
| für Vorhängeschloss mit Bügel-Durchmesser bis | 6 mm | |
| Vorbereitet für Vorhängeschloss | ja | |
| Produktart | Garderobenschrank | |
| Gewicht | 76 kg | |
| Norm | DIN 4547 | |
| Breite gesamt Bg | 800 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 520 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 1 850 mm | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | 949032 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515040471 | |
| Herstellernummer | 949032 8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |