Cacifo com fecho de parafuso rotativo, Número de compartimentos: 8

N.º do artigo: 949032 8
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de compartimentos Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Ângulo de abertura da porta: 225
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Ângulo de abertura da porta 225 grau
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 1.850 mm
Largura 800 mm
Profundidade 520 mm
altura útil por compartimento 370 mm
largura útil por compartimento 342 mm
profundidade útil por compartimento 472 mm
Número de compartimentos 8
para cadeado sim
para cadeado com ⌀ do aro até 6 mm
Frentes do armário Porta de dois batentes em chapa maciça
Modelo da estrutura inferior Pés de alumínio
Cobertura inclinada não
Aberturas de ventilação na parede traseira sim
Pintura especial possível sim
Placa de nome sim
Peso 76 kg
Modelo de fechadura Fecho de trinco rotativo
Norma DIN 4547
Tipo de produto Armário de compartimentos

Identificação e classificação

Número do artigo 949032 8
EAN/GTIN 4069515040471
Número do fabricante 949032 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

O corpo dos cacifos possui corrediças de plástico no conjunto da base, bem como um painel de base amovível na frente. Painéis traseiros com aberturas de ventilação, portas com toalheiro e placa de identificação. O batente de porta pode ser convertido com apenas alguns passos do lado direito pata o lado esquerdo.
Com trinco rotativo, pode ser fechado com cadeado (não incluído no volume de fornecimento).

Norma:

DIN 4547

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Zabezpečte skriňu proti prevráteniu.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Na skriňu neukladajte žiadne prečnievajúce predmety.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neskladujte žiadne horľavé alebo chemické kvapaliny.
  • Neskladujte žiadne potraviny.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados