Armadio guardaroba con chiusura a cilindro, Numero di armadietti: 2

Codice art.: 949021 2
Nuovo prodotto
Classe di efficienza energetica true
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di armadietti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035; RAL 7016
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, grigio Light grey; Anthracite grey
Parte descritta Korpus; Türen
Sigillo di qualità e test GS TÜV Rheinland
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grey; grey
Con ripiano per cappelli No
Con anta
Numero totale di ante 2 pz.
Struttura porta anta battente/porta girevole
Battuta porta Battuta della porta convertibile
Lati anteriori delle porte Con fessure di aerazione
Stampo per maniglia porta Maniglia per carrello
Con spazio per annotazioni
Con cassetti No
Ventilazione sopralzo
Fessure di aerazione
Struttura della serratura Serratura a cilindro
Sistema di chiusura nessun sistema di chiusura
Con ganci / supporti
Con barra per ganci si
Esecuzione struttura portante Zoccolo rimovibile con coprizoccolo
Numero appendiabiti 1 pz.
Possibilità di separazione bianco/nero no
Portata 40 kg
Parte descritta Fachboden
Tipo di prodotto Armadio guardaroba
Posizione di montaggio Fissaggio a parete e al pavimento
Situazione di installazione e montaggio Armadio indipendente
Normativa DIN 4547
Campo di impiego Stanza del personale
Es. mobile No

Identificazione e classificazione

Codice articolo 949021 2
EAN / GTIN 4069515040495
Codice del produttore 949021 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il corpo degli armadi guardaroba è dotato di tappi terminali in plastica nel fondo e uno zoccolo rimovibile sul lato anteriore. Pareti posteriori con fessure di aerazione, porte con porta-asciugamani e targhetta per nome. La battuta della porta può essere spostata facilmente da destra a sinistra con poche operazioni.
Con serratura a cilindro nella maniglia.
Dotazione interna con 1 ripiano ciascuno (portata 40 kg).
Appendiabiti con 3 ganci per armadietto.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Proteggere l’armadio da un possibile ribaltamento.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare oggetti sporgenti sul corpo dell’armadio.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non stoccare liquidi chimici o infiammabili.
  • Non conservare generi alimentari.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.