Drabužinių spinta su cilindrine spyna, Skyrių skaičius: 2

Prekės Nr.: 949021 2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė true
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
aprašyta dalis, Šviesiai pilka Korpus
aprašyta dalis, Antracito pilka Türen
Kokybės ir bandymo ženklas GS TÜV Rheinland
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Su lentyna ne
Su durimis taip
Bendras durų skaičius 2 vnt.
Durų konstrukcija varstomos durys / durys su vyriais
Durų tvirtinimas durų vyriai
Durelių priekis su ventiliacijos angomis
Durų rankenos forma vežimėlio rankena
Su vieta užrašui taip
Su stalčiais ne
Spintos ventiliacija taip
Ventiliacinės angos taip
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Užraktų sistema nėra užrakinimo sistemos
Su kabliukais / laikikliais taip
Su kablių juosta taip
Apatinė dalis cokolis su akle nuimamas
Strypų rūbams kabinti skaičius 1 vnt.
Galimas juodos ir baltos spalvų atskyrimas ne
Produkto rūšis rūbų spinta
Montavimo padėtis sieninis ir grindų montavimas
Įrengimo ir montavimo padėtis laisvai pastatoma spinta
Standartas DIN 4547
Paskirtis socialinė erdvė
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 949021 2
EAN / GTIN 4069515040495
Gamintojo numeris 949021 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Darbo rūbų spintų korpusas su plastikinėmis kreipiančiosiomis apatinėje dalyje ir nuimama cokolio akle priekyje. Galinė sienelė su vėdinimo angomis, durys su rankšluosčio laikikliu ir pavardės lentele. Duris galima keliais veiksmais perkelti iš dešinės į kairę.
Su aukštos kokybės cilindrine spyna stumiamojoje rankenoje.
Viduje yra po 1 lentyną (keliamoji galia 40 kg).
Kiekviename skyriuje strypas rūbams su 3 kabliais.

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 dengtos milteliais.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.