{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 0,9 mm | |
| Deuropeningshoek | 225 graden | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 1.850 mm | |
| Breedte | 800 mm | |
| Diepte | 520 mm | |
| Per compartiment nuttige breedte | 342 mm | |
| Per compartiment nuttige diepte | 472 mm | |
| Per kledingcompartiment nuttige hoogte | 1.188 mm | |
| Per hoedenplank nuttige hoogte | 370 mm | |
| Aantal compartimenten | 2 | |
| Aantal legborden vast | 1 | |
| Aantal kledingstangen | 1 | |
| Geschikt voor integraalhelm | ja | |
| Kastfronten | Volledig plaatstalen vleugeldeur | |
| Onderbouw uitvoering | Aluminium poten | |
| Schuin dak | nee | |
| Ventilatiesleuven achterwand | ja | |
| Ventilatiesleuven deur | nee | |
| Met andere lak leverbaar | ja | |
| Naamplaat | ja | |
| Gewicht | 68 kg | |
| Slot uitvoering | Stiftcilinderslot | |
| Norm | DIN 4547 | |
| Producttype | Garderobekast |
| Artikelnummer | 949021 2 | |
| EAN/GTIN | 4069515040495 | |
| Nummer fabrikant | 949021 2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |