Klädskåp med cylinderlås, antal sektioner: 2

Article no.: 949021 2
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

antal sektioner Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,9 mm
Dörröppningsvinkel 225 grad
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 1 850 mm
Bredd 800 mm
Djup 520 mm
effektiv bredd per sektion 342 mm
effektivt djup per sektion 472 mm
effektiv höjd per klädsektion 1 188 mm
effektiv höjd per hatthylla 370 mm
antal sektioner 2
antal hyllplan fast 1
antal klädstänger 1
passar till integralhjälm yes
Skåpfronter dörr helt av plåt
Underrede utförande Aluminiumfötter
Snedtak no
Ventilationsöppningar bakvägg yes
Ventilationsöppningar dörr no
Speciallack tillgänglig ja
Namnskylt yes
vikt 68 kg
Lås utförande Cylinderlås
Norm DIN 4547
Produktslag Garderobskåp

Identification & Classification

Artikkelkode 949021 2
EAN / GTIN 4069515040495
Manufacturer number 949021 2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Garderobskåpets stomme har ett plastglidstöd i golvgruppen samt en avtagbar sockel på framsidan. Bakväggar med luftslitsar, dörrar med handdukshållare och namnskylt. Dörrstoppen kan flyttas från höger till vänster med några få handgrepp.
Med högvärdigt cylinderlås i skjuthandtaget.
Inredning med 1 vardera hylla (bärförmåga 40 kg).
Klädstång med 3 krokar per sektion.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Warning:

Avsedd användning
  • Håll dörrarnas svängområde fritt. Håll dörrar och utdragslådor stängda.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • För industriell användning inomhus. Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Säkra obligatoriskt skåpet mot vältning.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Överbelasta inte skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inga utskjutande föremål på skåphöljet.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.
  • Förvara inga brandfarliga eller kemiska vätskor.
  • Förvara inga matvaror i skåpet.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.