Dulap de garderobă cu încuietoare cilindrică, Număr de uşi: 2

Cod articol.: 949021 2
Clasă de eficienţă energetică true
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Türen
Sigiliu de calitate și testare GS TÜV Rheinland
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Cu raft spate nu
Cu ușă da
Numărul total de uși 2 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Opritor de uşă Balama ușă decapotabilă
Părţile frontale ale uşii Cu fantă de ventilație
Mânerul ușii formă Mâner de împingere
Cu câmp de inscripţionare da
Cu sertare nu
Ventilația dulapului da
Fante de aerisire da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistem de închidere fără sistem de închidere
Cu cârlige / suporturi da
Cu bară de cârlig da
Execuţia structurii de bază Soclu cu panou detașabil
Număr de bare suport pentru haine 1 buc.
Separare murdare-curate nu
Tip produs Dulap pentru garderobă
Poziția de montare Fixare pe perete și pe podea
Situația instalării și montării Dulap independent
Standard DIN 4547
Domeniu de utilizare Spațiu social
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 949021 2
EAN / GTIN 4069515040495
Număr producător 949021 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corpul dulapurilor de garderobă dispune de o şarpantă, tălpi de alunecare din plastic, precum şi un panou detaşabil pe faţada principală. Pereţi posteriori cu fante de aerisire, uşi cu suport de prosop şi plăcuţă pentru nume. Opritorul de uşă poate fi remontat foarte uşor, de la dreapta la stânga.
Cu încuietoare cilindrică de înaltă calitate în mânerul de împingere.
Echipare interioară cu câte 1 raft (capacitate portantă de 40 kg).
Bară de haine cu 3 cârlige pe compartiment.

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.