Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassettiera su ruote, Altezza mm / Numero di cassetti: 710/0

Codice art.: 943225 710/0

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero di cassetti Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 943225 710/0
EAN / GTIN 4045197556295
Codice del produttore 943225 710/0
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera di ⌀ 100 mm, con freno. Con sponda di contenimento su 4 lati, tappetino in gomma scanalata e 2 maniglie. Chiusura centralizzata. Cassetti a estrazione totale come descritto al n. art. 943021, muniti di cricchetto di sicurezza per impedire l'apertura durante il trasporto.
Cassetti con 75 kg di portata.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, esecuzione termoverniciata.

Nota:

In abbinamento alla dotazione dei cassetti n. art. 943011 e 943021 viene fornito automaticamente il cricchetto di sicurezza.