• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Barra di collegamento con attacco quadro, Per profondità corpo: 27Emm

Codice art.: 942908 27E
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per profondità corpo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Aste di chiusura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 942908 27E
EAN / GTIN 4045197895905
Codice del produttore 942908 27E
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Aste di chiusura per armadi per utensili: per un armadio per utensili sono necessari una barra di chiusura, una barra di collegamento con attacco quadro e una leva di rinvio.
Barra con attacco quadro in alluminio, per collegare la barra di chiusura alla serratura.

Per:

Corpi per cassetti delle cassettiere per utensili n. art. 942806944101, per banchi da lavoro KOMBI n. art. 933435933450, nonché dei banchi da lavoro n. art. 970600970610 e dell’armadio per utensili n. art. 970780. A partire dal periodo 08/2008 fino al 08/2009.