Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, Altezza utile mm / modello: 900/6

Codice art.: 944101 900/6

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile mm / modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 944101 900/6
Codice del produttore 944101 900/6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo dell’armadio come descritto al n. art. 944001. Cassetti come descritto al n. art. 944011.
Cassetti con 200 kg di portata.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, esecuzione termoverniciata.

Nota:

  • Assortimenti di divisori per cassetti completi vedi n. art. 960445960480.
  • Qualora l'armadio venisse movimentato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.