Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassettiera per utensili con cassetti, Altezza utile mm / modello: 1050/A

Codice art.: 970780 1050/A

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile mm / modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 970780 1050/A
Codice del produttore 970780 1050/A
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Chiusura centralizzata con serratura centralizzata a cilindro. Sponde di contenimento su 3 lati, nere (h = 25 mm) con tappetino in gomma scanalata. Zoccolo per carrello elevatore, 100 mm di altezza.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti grigio topo RAL 7005 termoverniciati.

Nota:

Per custodire gli utensili avete bisogno di un inserto modulare n. art. 970700.