• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Vaschetta per cinghie di sollevamento e nastri, Modello: 20

Codice art.: 942197 20
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 15

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 15 kg
Altezza 85 mm
Larghezza 407 mm
Profondità 130 mm
versione adatta per profondità armadio in G 20
Portata 15 kg
Tipo di prodotto Ripiano a vasca

Identificazione e classificazione

Codice articolo 942197 20
EAN / GTIN 4069515000987
Codice del produttore 942197 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette per armadi verticali con pannello forato n. art. 942111942173.

Per:

Armadi profondità 20G.

Fornitura:

Incluse 3 × piastre di supporto GARANT easyFix n. art. 955820 Dim. 2.

Verniciatura:

Vaschette antracite RAL 7016 termoverniciate. Non configurabile.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiuse le ante.
  • Pannelli forati per custodire gli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Proteggere l’armadio da un possibile ribaltamento.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • 2.2.1.
  • Armadio verticale cassetti estraibili verticali a pannello forato per il fissaggio di portautensili, vaschette portaoggetti o accessori per pannelli forati, ganci e supporti GARANT easyFix.
  • I ripiani non possono essere agganciati ai cassetti estraibili.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, pannelli forati e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare oggetti sporgenti sul corpo dell’armadio.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non stoccare liquidi chimici o infiammabili.
  • Non conservare generi alimentari.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.