Odkládací vana pro vázací prostředky a smyčky, Typ: 20

Artiklové číslo: 942197 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Označení výrobce Ablagewanne für Anschlagmittel und Schlingen, Typ: 20
Barva Šedá
Vhodné pro délku ramena 20 mm
Druh produktu Regálová vana
Vlastnosti Vhodné pro nebezpečné látky
Povrch lakované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942197 20
EAN / GTIN 4069515000987
Číslo výrobce 942197 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Odkládací vany pro skříně s děrovanou stěnou a vertikálním výsuvem č. 942111942173.

Vhodné pro:

Skříně hloubka 20G.

Rozsah dodávky:

Včetně 3 základních desek GARANT easyFix č. 955820 vel. 2.

Lakování:

Vana antracit RAL 7016, práškově nanášený lak. Nelze konfigurovat.

Warning:

Stanovené použití
  • Prostor pro otevírání dveří udržujte volný, udržujte dveře uzavřené.
  • Děrované stěny pro ukládání a skladování nástrojů a nářadí.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Vertikální skříň, vertikální výsuvy s děrovaným panelem pro uchycení držáků nástrojů, odkládacích van nebo příslušenství děrovaných panelů, háčků a držáků GARANT easyFix.
  • Police nelze zavěsit do výsuvů.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, děrované panely a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.