• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Förvaringstråg för lyfthjälpmedel och slingor, Typ: 20

Art-nr.: 942197 20
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 15

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga låda/utdragshylla 15 kg
höjd 85 mm
Bredd 407 mm
Djup 130 mm
passar till skåpdjup i storlek 20
lyftförmåga 15 kg
Produktslag hyllbottentråg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 942197 20
EAN/GTIN 4069515000987
Tillverkarens nummer 942197 20
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Förvaringstråg för vertikalskåp med perforerad panel nr 942111942173.

Passar till:

Skåp, djup 20G.

Leveransinnehåll:

Inklusive 3 st GARANT easyFix grundplattor nr 955820 strl. 2.

Lackering:

Tråg antracit RAL 7016 pulverbelagt. Kan inte konfigureras.

Warning:

Avsedd användning
  • Håll dörrarnas svängområde fritt och håll dörrar stängda.
  • Perforerade paneler för förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • För industriell användning inomhus.
  • Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Säkra obligatoriskt skåpet mot vältning.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • Får bara modifieras och byggas om med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Vertikalskåp Vertikala utdragslådor med perforerad panel för förvaring av verktygshållare, förvaringslådor eller tillbehör till perforerade paneler, GARANT easyFix krokar och hållare.
  • Hyllplan kan inte hängas i utdragslådorna.

Olämplig användning
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Överbelasta inte skåp, perforerade paneler och hyllplan.
  • Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inga utskjutande föremål på skåphöljet.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.
  • Förvara inga brandfarliga eller kemiska vätskor.
  • Förvara inga matvaror i skåpet.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.