• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablagewanne für Anschlagmittel und Schlingen, Typ: 20

Artikel-Nr.: 942197 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
Farbton, grau Anthrazitgrau
Herstellerbezeichnung Ablagewanne für Anschlagmittel und Schlingen, Typ: 20
Farbe grau
passend für Länge Holm 20 mm
Produktart Regalwanne
Eigenschaften gefahrstoffgeeignet
Oberfläche lackiert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 942197 20
EAN / GTIN 4069515000987
Herstellernummer 942197 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ablagewannen für die Lochwand-Vertikalschränke Nr. 942111 – 942173.

Passend für:

Schränke Tiefe 20G.

Lieferumfang:

Inklusive 3 × GARANT easyFix Grundplatte Nr. 955820 Gr. 2.

Lackierung:

Wannen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten und Türen geschlossen halten.
  • Lochwände zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • 2.2.1.
  • Vertikalschrank Lochwand-Vertikalauszüge zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Ablagewannen oder Lochwand-Zubehör, GARANT easyFix Haken und Halter.
  • Fachböden können nicht in die Auszüge eingehängt werden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Lochwände und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.